Prodotti /

Cod. Rexel
CP1017861
Cod. Produttore
1017861

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Larghezza: 25 mm
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: 605/25 AL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in alluminio senza alogeni, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 25 mm. Il prodotto presenta una tipologia a due viti con foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo una stabile installazione a parete senza distanza tra fascetta e superficie. La struttura in alluminio assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la protezione superficiale specifica contribuisce alla qualità complessiva del materiale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di fissaggio affidabili e sostenibili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 25 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

25 mm

diametro

25 ... 25 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia linguetta 25mm alluminio industriale