Prodotti /

Cod. Rexel
CP1017837
Cod. Produttore
1017837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Larghezza: 20 mm
  • Serie: Fastening clip
  • Codice prodotto: 605/20 AL
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in alluminio senza alogeni, progettata per il fissaggio di un cavo o tubo con diametro di 20 mm. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a due viti con foro per vite, garantendo una solida installazione a parete senza distanza tra la fascetta e la superficie di montaggio. La struttura è resistente e leggera, con finitura protettiva di tipo “altro” per una maggiore durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e attenzione alla sostenibilità ambientale, con un basso impatto di CO2 per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 20 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

20 mm

diametro

20 ... 20 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 20mm alluminio uso industriale