Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018191
Cod. Produttore
1018191

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/19 fascetta
  • Tipo: collare fissaggio
  • Applicazione: cavi e tubi
  • Asola: doppia
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto: sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato elettroliticamente, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 19 mm. Il prodotto è privo di alogeni e presenta un foro per vite come tipo di fissaggio, garantendo una robusta installazione a parete senza distanza. La superficie zincata offre protezione contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sostenibili, con un impatto ambientale ridotto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

19 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 19mm acciaio zincato