Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018183
Cod. Produttore
1018183

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/18 FASCETTA DI FISSAGGIO
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Applicazione: Per cavi e tubi
  • Compatibilità: Non adatto sparabulloni
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 18 mm. Il prodotto presenta un sistema di ancoraggio a due viti tramite foro per vite, garantendo una solida tenuta e stabilità. La struttura senza alogeni assicura una maggiore sicurezza e rispetto per l’ambiente, mentre le dimensioni compatte ne facilitano l’installazione in spazi ridotti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e duraturi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

18 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 18mm acciaio zincato per cavi e tubi