Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018175
Cod. Produttore
1018175

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/17 fascetta
  • Tipo: Collare di fissaggio
  • Applicazione: cavi e tubi
  • Asola: doppia
  • Dimensioni: da 7 a 12 mm
  • Non adatto per: sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato con foro per vite, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 17 mm. La struttura a due viti garantisce una stabile ancoraggio con distanza dalla parete pari a zero, assicurando resistenza e durabilità grazie alla protezione galvanica elettrolitica. Questo materiale senza alogeni è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel fissaggio. La fascetta misura 45 mm di lunghezza, con larghezza di 12 mm e spessore di 1 mm, ottimizzata per installazioni precise e durevoli. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

17 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 17mm acciaio zincato uso cavi tubi