Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018167
Cod. Produttore
1018167

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 605/16 fascetta
  • Tipo: Collare fissaggio
  • Uso: Cavi e tubi
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato galvanicamente, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 16 mm. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a due viti con foro per vite, garantendo una solida tenuta e una facile installazione a parete senza distanza. La superficie zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio è privo di alogeni, contribuendo a un ambiente più sicuro e sostenibile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di qualità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 16mm acciaio zincato