Prodotti /

Cod. Rexel
CP1017799
Cod. Produttore
1017799

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Diametro: 16 mm
  • Tipo: Collare a due linguette
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in alluminio priva di alogeni, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 16 mm. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a due viti tramite foro apposito, garantendo una solida tenuta e una facile installazione. La superficie è protetta con un trattamento specifico per assicurare durata e resistenza nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e attenzione alla sostenibilità ambientale, con un ridotto impatto di CO2 durante il ciclo di vita. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio a due linguette 16 mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

diametro

16 ... 16 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia linguetta 16mm alluminio installazione generale