Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018140
Cod. Produttore
1018140

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Tipo: Collare con asola doppia
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Compatibilità: Non adatto sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio realizzata in acciaio con zincatura galvanica per garantire resistenza alla corrosione. Progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 14 mm, si installa facilmente tramite foro per vite. Il materiale senza alogeni assicura una maggiore sicurezza ambientale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e duraturo, con una distanza dalla parete pari a zero per un montaggio compatto e preciso. La qualità del materiale e la protezione superficiale ne garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

14 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio asola doppia 14mm acciaio zincato per cavi e tubi