Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018132
Cod. Produttore
1018132

Informazioni di prodotto

  • Serie: Fastening clip
  • Tipo: Fascetta di fissaggio
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Asola: Doppia
  • Non adatto: Dispositivo sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio con zincatura galvanica, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 13 mm. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a due viti con foro per vite, garantendo una solida e sicura installazione a parete senza distanza aggiuntiva. Realizzata con materiali privi di alogeni, questa fascetta combina resistenza e sostenibilità, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte e la qualità del materiale assicurano durata e protezione contro la corrosione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

13 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 13mm acciaio zincato per cavi tubi