Prodotti /

Cod. Rexel
CP1018116
Cod. Produttore
1018116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Fascetta di fissaggio
  • Dimensioni: 7 a 12 mm
  • Uso: Per cavi e tubi
  • Asola: Doppia
  • Serie: Fastening clip
  • Non adatto: Sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio in acciaio zincato galvanicamente, progettata per il fissaggio di un singolo cavo o tubo con diametro di 11 mm. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a due viti tramite foro per vite, garantendo una solida e stabile installazione a parete senza distanza. La superficie zincata elettroliticamente assicura una buona resistenza alla corrosione, mentre l'assenza di alogeni lo rende adatto anche per applicazioni che richiedono materiali privi di sostanze nocive. Questa fascetta combina robustezza e durabilità, ideale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola doppia, per cavi e tubi. *Dimensioni da 7 a 12 non adatto per dispositivo sparabulloni.

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

11 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio doppia asola 11mm acciaio zincato per cavi e tubi