Prodotti /

Cod. Rexel
CP1003194
Cod. Produttore
1003194

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 604/19 fascetta
  • Uso: fissaggio cavi e tubi
  • Dimensioni: 3-21 disponibili
  • Limitazioni: 3-4 no sparachiodi gas
  • Limitazioni: 3-21 no sparabulloni
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U, dimensioni 50 x 30 mm, realizzato in acciaio zincato a caldo per immersione secondo la norma DIN EN ISO 1461, con supporto a soffitto saldato. Progettato per il fissaggio a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio, garantisce un'elevata resistenza meccanica con uno spessore materiale di 2 mm e un carico di trazione massimo di 5 kN. La versione con dentatura assicura il mantenimento funzionale anche con mensole di lunghezza fino a 400 mm, consigliando l'uso di distanziatori per mensole più lunghe o montate alle estremità. La finitura zincata conferisce protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche di fissaggio. Peso unitario di 64,4 kg per 100 pezzi, con un'impronta di CO2 di 1,5179 kg CO2e per pezzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

19 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio asola singola 19mm acciaio zincato per cavi e tubi