Prodotti /

Cod. Rexel
CP1003119
Cod. Produttore
1003119

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 604/11 fascetta
  • Uso: cavi e tubi
  • Dimensioni: 3 a 21 disponibili
  • Non idoneo: sparachiodi a gas (3 e 4)
  • Non idoneo: sparabulloni (3 a 21)
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Profilato di sospensione a U in acciaio zincato a caldo per immersione, dimensione 50 x 30 mm, con supporto a soffitto saldato. Progettato per il fissaggio di mensole a soffitti in calcestruzzo orizzontali e supporti in acciaio, garantisce elevata resistenza meccanica con spessore materiale di 2 mm e carico di trazione massimo fino a 5 kN. Adatto per mensole con lunghezze fino a 400 mm, offre un mantenimento funzionale ottimale grazie alla dentatura integrata. La superficie zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto durevole e affidabile per installazioni elettriche e di supporto. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

11 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Collare fissaggio asola singola 11mm acciaio zincato per cavi tubi