›

6.3X32 T-UL 6A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000171U
Cod. Produttore 5000171U
Cod. EAN 8025241176842

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Corrente nominale: 6 A
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo fusibile: T-UL
  • Protezione: Affidabile circuiti
  • Conformità: Standard internazionali
  • Applicazioni: Alta qualità elettrica
  • Serie: WX5000171U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portata di 6 ampere certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile T-UL offre sicurezza e conformità agli standard internazionali, ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici di alta qualità e prestazioni costanti.
6.3X32 T-UL 6A FUS.UL-CSA