›

6.3X32 T-UL 4A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000169U
Cod. Produttore 5000169U
Cod. EAN 8025241176828

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo: Fusibile T-UL
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Struttura: Compatta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: WX5000169U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con portafusibile T-UL, con corrente nominale di 4A, certificato UL-CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali. La sua struttura compatta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto all'uso in impianti elettrici e apparecchiature che necessitano di una protezione efficace contro sovracorrenti.
6.3X32 T-UL 4A FUS.UL-CSA