›

6.3X32 T-UL 2.5A FUS.UL-CSA

Cod. Rexel WX5000167U
Cod. Produttore 5000167U
Cod. EAN 8025241176798

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2.5A
  • Tipo fusibile: T-UL
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX5000167U
  • Prestazioni: Costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con portafusibile T-UL, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Supporta una corrente nominale di 2.5A ed è certificato UL e CSA, assicurando conformità agli standard di sicurezza internazionali. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di sicurezza elettrica di alta qualità e prestazioni costanti.
6.3X32 T-UL 2.5A FUS.UL-CSA