Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000162
Cod. Produttore
5000162
Cod. EAN
8025241104616

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 800 mA
  • Tipo fusibile: T (ritardato)
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: prestazioni costanti
  • Durata: elevata nel tempo
  • Serie: WX5000162
Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 800 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità operativa e la tutela degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e durata nel tempo.