Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000151
Cod. Produttore
5000151
Cod. EAN
8025241104395

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Corrente nominale: 63 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Serie: WX5000151
  • Protezione: affidabile sovracorrenti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Installazione: facile e standard
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con corrente nominale di 63 mA, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una risposta precisa e sicura alle sovracorrenti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua dimensione standard facilita l'installazione e la sostituzione in diversi dispositivi elettrici.