Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000161
Cod. Produttore
5000161
Cod. EAN
8025241104593

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 630 mA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Interruzione: rapida e affidabile
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Facilità: inserimento e sostituzione
  • Serie: WX5000161
Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 630 mA, progettato per garantire la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo componente elettrico assicura un'interruzione rapida e affidabile del flusso di corrente in caso di anomalie, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è adatto per applicazioni in ambito elettrico industriale e civile, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua dimensione standard facilita l’inserimento e la sostituzione nei portafusibili.