Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000158
Cod. Produttore
5000158
Cod. EAN
8025241104531

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 315 mA
  • Tipo: T (ritardato)
  • Funzione: Protezione sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Dispositivi elettronici
  • Interruzione: Rapida e precisa
  • Serie: WX5000158
Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 315 mA, progettato per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Adatto per impieghi in dispositivi elettronici e sistemi di alimentazione, assicura un'interruzione rapida e precisa in caso di guasti, contribuendo a prevenire danni ai componenti e migliorare la durata degli impianti.