›

6.3X32 T 160MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000155
Cod. Produttore 5000155
Cod. EAN 8025241104470

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 160 mA
  • Tipo fusibile: T
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo corrente
  • Serie: WX5000155
  • Interruzione: Affidabile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 160 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente assicura un'interruzione sicura del flusso elettrico in caso di sovracorrente, contribuendo a prevenire danni agli apparecchi e impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel controllo delle correnti elettriche.
6.3X32 T 160MA FUSIBILI