Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000154
Cod. Produttore
5000154
Cod. EAN
8025241104456

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 125 mA
  • Tipo: Fusibile T
  • Protezione: Interruzione sovracorrente
  • Applicazioni: Circuiti sensibili
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Intervento preciso
  • Serie: WX5000154
Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 125 mA, ideale per proteggere circuiti elettrici sensibili. Progettato per garantire un'affidabile interruzione del circuito in caso di sovracorrente, assicurando sicurezza e protezione ottimale degli impianti elettrici. Adatto all'uso in diverse applicazioni elettriche grazie alle sue dimensioni standard e alla capacità di intervento precisa. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo.