Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000503U
Cod. Produttore
5000503U
Cod. EAN
8025241177566

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Portafusibile: GT-UL
  • Corrente nominale: 6A
  • Standard: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: residenziale/industriale
  • Serie: GT-UL
  • Tipo fusibile: cilindrico
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con portafusibile GT-UL, progettato per garantire protezione sicura e affidabile nei circuiti elettrici fino a 6A. Conforme agli standard UL e CSA, assicura elevata qualità e sicurezza nell'impiego in impianti elettrici residenziali e industriali. Ideale per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile offre prestazioni costanti e durata nel tempo.