Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000505U
Cod. Produttore
5000505U
Cod. EAN
8025241177580

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Portafusibile: GT-UL
  • Corrente nominale: 10A
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: WX5000505U
  • Standard: internazionale
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3x32 mm con portafusibile GT-UL, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Supporta una corrente nominale di 10A ed è certificato UL-CSA, assicurando elevati standard di sicurezza e conformità alle normative internazionali. Ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti in impianti elettrici.