Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000501
Cod. Produttore
5000501
Cod. EAN
8025241107273

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Portata corrente: 4A
  • Tipo fusibile: Cartuccia
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Sicurezza circuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Interruzione sovraccarico
  • Serie: GT
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con portata di 4A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di qualità, offre durata e stabilità nel tempo, contribuendo alla protezione efficiente degli impianti elettrici.