›

6.3X32 GT 3.15A FUSIBILI ACR

Cod. Rexel WX5000500
Cod. Produttore 5000500
Cod. EAN 8025241107266

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 3.15 A
  • Tipo: Fusibile a cilindro
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: compatta e versatile
  • Affidabilità: elevata durata
  • Serie: ACR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile a cilindro da 6.3x32 mm con corrente nominale di 3.15 A, progettato per garantire protezione sicura nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in vari dispositivi elettrici.
6.3X32 GT 3.15A FUSIBILI ACR