Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000509
Cod. Produttore
5000509
Cod. EAN
8025241107358

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: a cartuccia
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata stabilità
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Serie: FUSIBILI ACR
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con corrente nominale di 25A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre sicurezza e prestazioni elevate, ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e stabilità nel tempo, contribuendo alla protezione efficace degli impianti elettrici.