Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000499
Cod. Produttore
5000499
Cod. EAN
8025241107259

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Portata: 2.5 A
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Risposta: Rapida e costante
  • Serie: GT
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con portata di 2.5A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una risposta rapida e costante alle condizioni di sovraccarico, contribuendo a prevenire danni e malfunzionamenti. Adatto per installazioni in ambito civile e industriale, rappresenta una componente essenziale per la protezione elettrica.