Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000491
Cod. Produttore
5000491
Cod. EAN
8025241107174

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Affidabilità: Elevata precisione
  • Standard: Compatibile elettrico
  • Serie: FUSIBILI ACR
Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 100 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile a cartuccia offre elevata precisione nella protezione contro sovracorrenti, assicurando sicurezza e durata nei sistemi elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono componenti di sicurezza efficaci e compatibili con standard elettrici, rappresenta una scelta ideale per la protezione di apparecchiature elettriche sensibili.