Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000480
Cod. Produttore
5000480
Cod. EAN
8025241107099

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Tipo: Fusibile ACR
  • Protezione: Sovraccarico
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX5000480
  • Installazione: Portafusibili standard
Descrizione del produttore: Fusibile ACR da 6.3x32 mm con corrente nominale di 5A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti e sicurezza nelle applicazioni elettriche, è ideale per l'uso in impianti che richiedono un'efficace interruzione del flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua dimensione standard facilita l'inserimento in portafusibili comuni, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la protezione elettrica.