Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000479
Cod. Produttore
5000479
Cod. EAN
8025241107082

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3x32 mm
  • Corrente nominale: 4A
  • Tipo: Fusibile cilindrico
  • Protezione: sovraccarico/cortocircuito
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/residenziale
  • Prestazioni: costanti e durature
  • Serie: GF
Descrizione del produttore: Fusibile cilindrico da 6,3x32 mm con corrente nominale di 4A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito industriale e residenziale, questo fusibile offre prestazioni costanti e durata nel tempo.