Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000476
Cod. Produttore
5000476
Cod. EAN
8025241107051

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2A
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e standard
  • Serie: GF
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con corrente nominale di 2A, progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni domestiche e industriali. Ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono una protezione contro sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni a dispositivi e componenti elettronici. La sua dimensione standard facilita l'installazione e la sostituzione in portafusibili compatibili.