Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000477
Cod. Produttore
5000477
Cod. EAN
8025241107068

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 2.5 A
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: sovracorrente
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: ACR
  • Funzione: protezione cortocircuiti
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con corrente nominale di 2.5 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo delle sovracorrenti, assicurando la protezione degli impianti elettrici da danni causati da cortocircuiti o sovraccarichi. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.