Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000474
Cod. Produttore
5000474
Cod. EAN
8025241107037

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Portafusibile: Vetroceramica
  • Corrente nominale: 1 A
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ACR
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con portafusibile in vetroceramica, progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Ha una corrente nominale di 1 ampere, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatto per impieghi in sistemi elettrici residenziali e industriali, assicura una protezione efficace e duratura grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione.