Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000485
Cod. Produttore
5000485
Cod. EAN
8025241107143

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Fusibile a cartuccia
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e semplice
  • Serie: GF
Descrizione del produttore: Fusibile a cartuccia da 6.3x32 mm con portata di 16 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono un dispositivo di protezione contro sovracorrenti efficiente e preciso. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la sostituzione, offrendo una soluzione versatile per la gestione della sicurezza elettrica.