Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000471
Cod. Produttore
5000471
Cod. EAN
8025241107006

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Risposta rapida
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: ACR
  • Uso: Precisione e affidabilità
Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 100 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile offre una risposta rapida alle sovracorrenti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella protezione elettrica.