›

6.3X32 FF 6.3A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000309
Cod. Produttore 5000309
Cod. EAN 8025241105996

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3 x 32 mm
  • Corrente nominale: 6.3 A
  • Tipo portafusibile: FF
  • Protezione: Contro sovraccarico
  • Applicazione: Elettrica generale
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: WX5000309

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3 x 32 mm con portafusibile FF, progettato per proteggere circuiti elettrici con una corrente nominale di 6.3 A. Questo componente garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando un'interruzione tempestiva in caso di sovraccarico o cortocircuito. Adatto per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni costanti nel tempo.
6.3X32 FF 6.3A FUSIBILI