›

6.3X32 FF 25A FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000315
Cod. Produttore 5000315
Cod. EAN 8025241106054

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: cortocircuiti e sovraccarichi
  • Applicazione: elettrica generale
  • Durata: elevata
  • Serie: WX5000315
  • Sicurezza: affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 6.3x32 mm con portata di 25 ampere, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili offrono sicurezza e durata, assicurando l'interruzione tempestiva del flusso elettrico in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, proteggendo così apparecchiature e impianti. Ideali per applicazioni in ambito elettrico, combinano dimensioni standard con elevate prestazioni di sicurezza.
6.3X32 FF 25A FUSIBILI