Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000303
Cod. Produttore
5000303
Cod. EAN
8025241105934

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Tipo portafusibili: FF
  • Corrente nominale: 1.6 A
  • Protezione: affidabile
  • Applicazioni: industriale/domestico
  • Materiali: alta qualità
  • Funzione: prevenzione sovraccarichi
  • Serie: WX5000303
Descrizione del produttore: Fusibili da 6.3x32 mm con portafusibili di tipo FF, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con corrente nominale di 1.6 A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel controllo del flusso di corrente. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica. Adatti per installazioni in ambito elettrico industriale e domestico, offrono una soluzione efficace per prevenire sovraccarichi e cortocircuiti.