Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000140U
Cod. Produttore
5000140U
Cod. EAN
8025241176583

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,3 x 32 mm
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo portafusibile: F-UL
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Serie: WX5000140U
Descrizione del produttore: Fusibile da 6,3 x 32 mm con portafusibile di tipo F-UL, progettato per proteggere circuiti elettrici con corrente nominale di 6 ampere. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e la sicurezza del sistema. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni stabili.