›

6.3X32 F 80MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000121
Cod. Produttore 5000121
Cod. EAN 8025241103718

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 80 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX5000121

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 80 mA, progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile garantisce un'affidabilità elevata e una rapida interruzione del flusso di corrente in caso di guasti, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono una protezione precisa e costante, è realizzato con materiali di qualità per garantire durata e prestazioni stabili nel tempo.
6.3X32 F 80MA FUSIBILI