›

6.3X32 F 800MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000131
Cod. Produttore 5000131
Cod. EAN 8025241103947

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 800 mA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile e compatta
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Serie: WX5000131

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 800 mA, progettato per garantire protezione efficace nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una sicurezza affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile assicura continuità operativa e tutela gli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatto e facile da installare in vari dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere la stabilità e la sicurezza del sistema.
6.3X32 F 800MA FUSIBILI