›

6.3X32 F 63MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000120
Cod. Produttore 5000120
Cod. EAN 8025241103695

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 63 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Applicazioni: Sovracorrenti
  • Serie: WX5000120

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 63 mA, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una sicurezza elevata contro sovracorrenti, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una risposta precisa e costante alle sollecitazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. La sua dimensione compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze di protezione elettrica.
6.3X32 F 63MA FUSIBILI