›

6.3X32 F 50MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000119
Cod. Produttore 5000119
Cod. EAN 8025241103671

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: affidabile sovracorrente
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Durata: prestazioni costanti
  • Serie: WX5000119

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 50 mA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione delle sovracorrenti, assicurando la salvaguardia degli impianti elettrici e dei dispositivi collegati. Realizzato con materiali di qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo.
6.3X32 F 50MA FUSIBILI