›

6.3X32 F 100MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000122
Cod. Produttore 5000122
Cod. EAN 8025241103732

Informazioni principali

  • Dimensioni: 6.3x32 mm
  • Corrente nominale: 100 mA
  • Tipo fusibile: F
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: circuiti elettrici
  • Installazione: facile e standard
  • Affidabilità: alta
  • Serie: WX5000122

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 6.3x32 mm con corrente nominale di 100 mA, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per salvaguardare apparecchiature elettroniche da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e continuità operativa. La sua dimensione standard facilita l'installazione in vari dispositivi elettrici, offrendo prestazioni costanti e durature nel tempo.
6.3X32 F 100MA FUSIBILI