Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000101U
Cod. Produttore
5000101U
Cod. EAN
8025241176132

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 600 mA
  • Tipo: Tempo ritardato (T)
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Alta precisione
  • Serie: WX5000101U
  • Affidabilità: Elevata durata
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con corrente nominale di 600 mA, certificato secondo gli standard UL e CSA. Progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici, questo fusibile a tempo ritardato (T) assicura sicurezza e durata nei sistemi elettrici, ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione nella protezione da sovracorrenti.