Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000100U
Cod. Produttore
5000100U
Cod. EAN
8025241176125

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Taratura: 500 mA
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo fusibile: Tempo ritardato (T)
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Serie: WX5000100U
  • Affidabilità: Alta e duratura
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con taratura a 500 mA, certificato UL e CSA, ideale per proteggere circuiti elettrici da sovracorrenti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, questo fusibile offre prestazioni stabili e conformità agli standard internazionali, assicurando una protezione efficace e duratura dei componenti elettrici.