Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000097U
Cod. Produttore
5000097U
Cod. EAN
8025241176095

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 250 mA
  • Tipo fusibile: Rapido intervento
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Sicura e affidabile
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: WX5000097U
Descrizione del produttore: Fusibile da 5x20 mm con taratura a 250 mA, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Questo fusibile a rapido intervento è ideale per applicazioni che richiedono una risposta precisa e costante, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici grazie alla sua elevata qualità e conformità agli standard internazionali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni stabili in ambienti elettrici diversi.