›

5X20 T-Q 800MA FUSIBILI

Cod. Rexel WX5000102
Cod. Produttore 5000102
Cod. EAN 8025241103572

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 800 mA
  • Protezione: sovracorrenti e cortocircuiti
  • Tipo: Fusibili T-Q
  • Applicazioni: elettrico domestico e industriale
  • Affidabilità: interruzione sicura
  • Serie: WX5000102
  • Forma: compatta e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 800 mA, progettati per proteggere i circuiti elettrici da sovracorrenti e cortocircuiti. Questi fusibili garantiscono un'affidabile interruzione del flusso di corrente in caso di anomalie, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni in ambito elettrico, offrono una soluzione compatta e resistente per la protezione dei dispositivi elettronici e degli impianti domestici o industriali.
5X20 T-Q 800MA FUSIBILI