Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000091
Cod. Produttore
5000091
Cod. EAN
8025241103466

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente intervento: 63 mA
  • Tipo: Fusibile T-Q
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Montaggio: Compatto
  • Prestazioni: Costanti e sicure
  • Serie: WX5000091
Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente di intervento di 63 mA, progettati per garantire protezione affidabile in impianti elettrici. Questi fusibili sono ideali per la sicurezza dei circuiti, assicurando un rapido isolamento in caso di sovracorrente e prevenendo danni ai dispositivi collegati. La loro dimensione compatta li rende adatti a diverse applicazioni elettriche, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nel tempo.