Prodotti /

Cod. Rexel
WX5000090
Cod. Produttore
5000090
Cod. EAN
8025241103459

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Corrente nominale: 50 mA
  • Tipo: Rapido intervento
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Durata: Affidabile e sicura
  • Compattezza: Standard dimensionale
  • Serie: T-Q
Descrizione del produttore: Fusibili da 5x20 mm con corrente nominale di 50 mA, progettati per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questi fusibili a rapido intervento offrono sicurezza e durata, ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa contro sovracorrenti. La loro compattezza e standard dimensionale li rendono facilmente integrabili in diversi impianti elettrici.